Compresor de paletas rotativas Fuller A175

Compresor de paletas rotativas Fuller A175

Compresor de paletas rotativas Fuller. Modelo: A175. N.° de serie: 80077. Caudal máximo (CFM) a RPM: 1101. Presión máxima: 150 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA19
  • Fabricante: Fuller
  • Modelo: A175
  • Número de serie: 80077
  • Tipo de compresor: Rotary Vane
  • Tipo de etapa: Low Stage (Booster)
Detalles del paquete
Detalles del compresor
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Fuller
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: A175
  • Compresor SN: 80077
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 690
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 150
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 108
  • Ancho (pulgadas): 69
  • Altura (pulgadas): 65
  • Peso libras): 6,100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Compresor de paletas rotativas Fuller A175

Precio:
$0
Vender artículos similares