Fusor de pellets de acero inoxidable

Fusor de pellets de acero inoxidable

Fusora de pellets de acero inoxidable. Dimensiones del fusor: 29-1/2 pulg. de diámetro. x 20-1/2 pulg. L. Entradas: (1) 3 pulg. puerto (entrada de producto), (4) 1 pulg. de diámetro. Racores FNPT (entrada de vapor). Salidas: (1) 3 pulg. de diámetro. puerto (salida del producto), (4) 1 pulg. de diámetro. Racores FNPT (salida de vapor). Dimensiones totales: 3 pies 1 pulgada de largo x 3 pies de ancho x 6 pies 5 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NOI8043
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 37
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 79
Detalles adicionales del producto
Fusor de pellets de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente