Gabinete de panel de control de acero inoxidable

Gabinete de panel de control de acero inoxidable

Gabinete de panel de control de acero inoxidable con marco. Utilizado anteriormente con un tanque de mezcla y una bomba. Dimensiones exteriores de la caja: 36 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 36 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 36 pulgadas de largo x 24 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: BDPC206C
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Producto comprado en: Seafood Supplier
Gabinete de panel de control de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente