Gabinete eléctrico de doble puerta de acero inoxidable

Gabinete eléctrico de doble puerta de acero inoxidable

Gabinete eléctrico / panel de control de doble puerta de acero inoxidable. Controlador Allen Bradley PanelView. Varios arrancadores/controladores. (2) Controladores de velocidad Danfoss. Fuente de alimentación principal: 120V/trifásica/60Hz. Tensión de control 24VDC/monofásico. Dimensiones totales: 5 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 4 pulgadas de ancho x 6 pies 1 pulgada de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HGPS001
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Gabinete eléctrico de doble puerta de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente