Gabinete inoxidable a prueba de sonido

Gabinete inoxidable a prueba de sonido

El gabinete a prueba de sonido está diseñado para reducir el ruido de la mayoría de los compresores de aire en al menos un 40%. Los dos extractores de aire del gabinete están diseñados para eliminar el aire del gabinete y lograr condiciones de trabajo frescas. El interior del gabinete está revestido con 1/4 de aislamiento de espuma acústica a prueba de sonido para reducir la vibración y el ruido. Anteriormente emparejado con una aspiradora y un soplador de transporte neumático en una panadería de galletas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS75
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 145
  • Ancho (pulgadas): 95
  • Altura (pulgadas): 112
  • Peso libras): 1,100
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Gabinete inoxidable a prueba de sonido

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente