Gabinetes combinados para arrancadores y disyuntores Allen-Bradley

Gabinetes combinados para arrancadores y disyuntores Allen-Bradley

Cajas combinadas para arrancadores y disyuntores Allen-Bradley. Tensión de control: 120V, 60Hz. Transformador de circuito de control Allen-Bradley, Tipo: SN, voltaje primario: 220/440, voltaje secundario: 110 V, 50/60 Hz. Protector de circuito de motor Westinghouse serie C, tipo: HMCP, fuente de alimentación: 600 VCA, 3 amperios. Dimensiones totales: 10 pulgadas de largo x 8 pulgadas de ancho x 2 pies de alto (ACN17a). Cantidad: 2

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDST218.1a-01
  • Fabricante: Allen-Bradley
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: Control voltage: 120V, 60 Hz., primary voltage: 220/440, secondary voltage: 110 V, 50/60 Hz., power supply: 600 VAC, 3 amps.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 8
  • Altura (pulgadas): 24
  • ACN: 17a
Detalles adicionales del producto
Gabinetes combinados para arrancadores y disyuntores Allen-Bradley
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente