Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidable

Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidable

Gabinete de control eléctrico de acero inoxidable. Dimensiones totales: 8 pulgadas de largo x 5 pulgadas de ancho x 8 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DTTC2141-06
  • Fabricante: Not Specified
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 8
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 8
Detalles adicionales del producto
Gabinetes de control eléctrico de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente