- Detalles del producto
GEA 110GME Rotary Screw Compressor Package (HR-H2655S-28, 200 HP 230/460 V)
GEA/FES G Series Rotary Screw Compressor Package. Package Model: 110GME. Serial No: 09305012. Refrigerant: R-507. Cooling Type: Thermosiphon. GEA Bare Screw Compressor: Model: HR-H2655S-28, Serial No: H1065, Mark: 2, Year of Mfg: 2009, Hydraulic Test Pressure: 620 PSI, Max Design Working Pressure: 406 PSIG, Geometric Swept Volume @ 3550 RPM: 335 CFM. Refrigerant: R-507. Certified By GEA/FES Oil Separator: National Board: 6599, MAWP: 350 PSI @ 300F, MDMT: -20 F @ 350 F.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: ARC01
- Fabricante: GEA FES
- Modelo: 110GME
- Número de serie: 09305012
- Tipo de compresor: Screw
- ¿El paquete incluye? Yes
- Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
- Fabricante del paquete: GEA
- Modelo de paquete: 110GME
- Paquete SN: 09305012
- Orden del paquete: REF 024
- Velocidad máxima del paquete (RPM): 4,500
- Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 406
Detalles del compresor de tornillo
- ¿Compresor incluido? Yes
- Fabricante de compresores: GEA
- # Compresores en paquete: 1
- Modelo de compresor: HR-H2655S-28
- Compresor SN: H1065
- Velocidad máxima del compresor (RPM): 4,500
- Presión de diseño del compresor (PSIG): 406
- Año de fabricación del compresor: 2009
- Horas de funcionamiento del compresor: 15,533
- ¿Separador de aceite incluido? Yes
- Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 6599
- Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
Detalles del micropanel
- ¿Incluye micropanel de control? Yes
- Fabricante de paneles de control micro: GEA
- Descripción del micropanel de control: GEA GForce Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
- ¿Incluye motor de arranque? Yes
- Fabricante de arrancadores de motor: RAM
Refrigerante anterior
- Refrigerante anterior: Halocarbon (Freon)
- Compatible con amoníaco (R-717): Yes
- Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: RAM Industries
- Caballos de fuerza del motor (HP): 200
- RPM del motor: 3,575
- Voltaje del motor: 230/460
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
- Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 112
- Ancho (pulgadas): 62
- Altura (pulgadas): 80
- Peso libras): 7,200
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Año de fabricación: 2009
- Año retirado de la producción: 2025
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Vender artículos similares