Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 230GLX (GEA RR-R2240S-28, 300 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 230GLX (GEA RR-R2240S-28, 300 HP, 460 V)

Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA/FES. Modelo: 230GLX. N.° de serie: 04005-003-1-01-01. Refrigerante: R-717. ID de cliente: 105579. Tipo de refrigeración: Termosifón. Tamaño: 807. Compresor de tornillo GEA - Modelo: RR-R2240S-28, N.° de serie: R2074, Marca: 5, Presión de prueba hidráulica: 620 PSIG. Presión máxima de trabajo de diseño: 406 PSIG. Velocidad máxima de entrada: 3600 RPM. Certificado por Circle H Manufactur Inc. LLC. Separador de aceite - Junta Nacional: 2603, N.° de serie: 214029. Presión máxima de trabajo (MAWP): 400 PSI a 121 °C (250 °F), Presión máxima de trabajo (MDMT): -20 °C (-20 °F) a 400 PSI. Lado del tubo - MAWP: 400 PSI a 200 F. MDMT: -20 F a 400 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: YTAE03
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 230GLX
  • Número de serie: 04005-003-1-01-01
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
  • Tipo de etapa: High Stage
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: GEA
  • Modelo de paquete: 230GLX
  • Paquete SN: 04005-003-1-01-01
  • Orden del paquete: 04005-003-1-01-01
  • Velocidad máxima del paquete (RPM): 3,600
  • Presión máxima de diseño del paquete (PSIG): 620
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: GEA
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: RR-R2240S-28
  • Compresor SN: R2074
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,600
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 620
  • Año de fabricación del compresor: 2014
  • Horas de funcionamiento del compresor: 38,941
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
  • Junta Nacional de Separadores de Aceite #: 18804
  • Tipo de enfriamiento de aceite: Thermosiphon
  • Junta Nacional de Enfriadores de Aceite #: 2603
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA GForce Micro Control Panel
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 300
  • RPM del motor: 3,565
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 322
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444/5TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 130
  • Ancho (pulgadas): 60
  • Altura (pulgadas): 80
  • Peso libras): 6,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Paquete de compresor de tornillo rotativo GEA 230GLX (GEA RR-R2240S-28, 300 HP, 460 V)