- Detalles del producto
GEA 290-000040-000 Gear Oil Pump (7.5 HP)
GEA/FES Gear Oil Pump. Type:
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RPCA136F.90B
- Fabricante: GEA FES
- Modelo: 290-000040-000
- Número de serie: 12118133
Detalles de la bomba
- Tipo de bomba: Positive Displacement
- RPM de velocidad máxima: 1,175
- # Sumideros: 1
- # Puntos de venta: 1
- # Sumideros/Puntos de venta: 2
- Entrada/Salida 1: Inlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
- Tipo de entrada/salida 1: MNPT
- Entrada/Salida 2: Outlet
- Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
- Tipo de entrada/salida 2: MNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? Yes
- # motores: 1
- Fabricante de motores: Reliance
- Caballos de fuerza del motor (HP): 7.5
- RPM del motor: 1,175
- Voltaje del motor: 230/460
- Amperios de motor: 20.4/10.2
- Hercios del motor (Hz): 60
- Fases del motor: 3
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 42
- Ancho (pulgadas): 20
- Altura (pulgadas): 32
- Peso libras): 750
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!