GEA 290-000910-522 Gear Oil Pump ( 2 HP, 22 GPM Max

GEA 290-000910-522 Gear Oil Pump ( 2 HP, 22 GPM Max

GEA Gear Oil Pump. FES P/N: 290-000910-522. Serial No: 11804842. Inlet/Outlet: 1.5 in. Connection Type: FPT. Max Capacity: 22 GPM.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCE01C
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 290-000910-522
  • Número de serie: 11804842
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 22
  • RPM de velocidad máxima: 1,755
  • Temperatura mínima (F): -40
  • Temperatura máxima (F): 350
  • Presión máxima MAWP (PSI): 250
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 2
  • RPM del motor: 1,755
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 5.8/2.9
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 32
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 10
  • Peso libras): 250
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Frick Screw Compressor Package.
GEA 290-000910-522 Gear Oil Pump ( 2 HP, 22 GPM Max