Panel de microcontrol del compresor de tornillo GEA OMNI

Panel de microcontrol del compresor de tornillo GEA OMNI

Panel de control micro para compresor de tornillo GEA OMNI. Voltaje de control: 120 V CA. Frecuencia: 50/60 Hz. Fase: 1.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AMSI04A
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: OMNI
  • Número de serie: G0004409
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 36
  • Ancho (pulgadas): 36
  • Altura (pulgadas): 24
  • Peso libras): 180
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Panel de microcontrol del compresor de tornillo GEA OMNI