Bomba de engranajes rotativos GEA (3 HP)

Bomba de engranajes rotativos GEA (3 HP)

Bomba de engranajes rotativa GEA. N.º de serie: 8493980150. N.º de pieza FES: 290-00910-022.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AMSI04C
  • Fabricante: GEA
  • Número de serie: 8493980150
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: FNPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: WEG
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,765
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.43-7.62
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182/4TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 130
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Bomba de engranajes rotativos GEA (3 HP)