Bomba de engranajes rotativos GEA (3 HP)

Bomba de engranajes rotativos GEA (3 HP)

Bomba de aceite para engranajes GEA/FES. N.º de serie: 12295934. N.º de pieza FES: 290-000910-530.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCED01B
  • Fabricante: GEA
  • Número de serie: 12295934
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 2
  • Tipo de entrada/salida 1: Flange
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 1: 4
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 2
  • Tamaño de brida de entrada/salida (pulgadas) 2: 4
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • RPM del motor: 1,750
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 8.3-8.2/4.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 182TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 20
  • Peso libras): 200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
  • Utilizado anteriormente con: Screw Compressor Package
Bomba de engranajes rotativos GEA (3 HP)