GEA Rotary Screw Compressor Package (Mycom 160VLD, 200 HP 230/460V)

GEA Rotary Screw Compressor Package (Mycom 160VLD, 200 HP 230/460V)

GEA 140-ME Rotary Screw Compressor Package. Model: 140-ME. Serial No: 1612018. Mycom Bare Screw Compressor: Model: 160VLD. Previous Refrigeration: Ammonia. Certified by Freezing Equipment: National Board: 215, MAWP: 250 PSI @ 300 F. MDMT: -20 F @ 250 PSI.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: DBA06
  • Fabricante: GEA
  • Modelo: 140-ME
  • Número de serie: 1612018
  • Tipo de compresor: Screw
  • ¿El paquete incluye? Yes
Detalles del paquete
  • Fabricante del paquete: GEA
Detalles del compresor de tornillo
  • ¿Compresor incluido? Yes
  • Fabricante de compresores: Mycom
  • # Compresores en paquete: 1
  • Modelo de compresor: 160VLD
  • Compresor SN: 1612018
  • Velocidad máxima del compresor (RPM): 3,500
  • Presión de diseño del compresor (PSIG): 350
  • Año de reconstrucción del compresor: 2013
  • ¿Separador de aceite incluido? Yes
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? Yes
  • Fabricante de paneles de control micro: GEA
  • Descripción del micropanel de control: GEA Retrofit Micro Control Panel.
Detalles del arrancador de motor
  • ¿Incluye motor de arranque? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Toshiba
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 200
  • RPM del motor: 3,540
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 470/235
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 444TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 89
  • Ancho (pulgadas): 45
  • Altura (pulgadas): 69
  • Peso libras): 8,500
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2013
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
GEA Rotary Screw Compressor Package (Mycom 160VLD, 200 HP 230/460V)