Geneglace F90 Flake Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 3.8 Ton Day)

Geneglace F90 Flake Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 3.8 Ton Day)

Geneglase Flake Ice Maker. Model: F90. Serial No: 012513. Refrigerant: R-717. Power Supply - 460V/3Ph/60Hz/1.6Amps. Production (Fresh Water): 1.7 Tons - 3.8 Tons.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: NWTI02
  • Fabricante: Geneglace
  • Modelo: F90
  • Número de serie: 012513
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Water Pump Motor. (1) Gear Reducer.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 35
  • Ancho (pulgadas): 29
  • Altura (pulgadas): 50
  • Peso libras): 551
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2001
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Geneglace F90 Flake Ice Maker (Ammonia (R-717) Refrigeration, 3.8 Ton Day)