Generador de oxígeno Amox

Generador de oxígeno Amox

Generador de oxígeno Amox. Modelo AV-ICI, S/N 0986126. 120 V, 10 amperios, 1 fase. El aire comprimido se suministra a 100 psi y se filtra, separando el nitrógeno y el oxígeno. El oxígeno se almacena y suministra a 5 psi cuando se activa la válvula. Dimensiones totales: 60 pulgadas de largo x 31 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (H14).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: JRW30.4
  • Fabricante: Amox
  • Modelo: AV-ICI
  • Número de serie: 986126
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 60
  • Ancho (pulgadas): 31
  • Altura (pulgadas): 72
Detalles adicionales del producto
Generador de oxígeno Amox
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente