Generador de ozono Hess Machine Company

Generador de ozono Hess Machine Company

Generador de ozono de Hess Machine Company. Nuevo modelo H-50. Número de serie I27587-R. Capacidad nominal: 30 gpm. Como parte integral del proceso de agua embotellada, el rendimiento nominal de ozono de Hess H-50 es de 9,5 gramos de Ram Industries por hora. Dimensiones totales 27 pulgadas de largo x 14 pulgadas de ancho x 48 pulgadas de alto (ACN99).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 27a.GR063.
  • Fabricante: Hess Machine International
  • Modelo: H-50
  • Número de serie: I27587-R
Detalles del HTST
  • Capacidad de flujo nominal: 1800
Detalles de la bomba
  • ¿Bomba incluida? No
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 27
  • Ancho (pulgadas): 14
  • Altura (pulgadas): 48
  • ACN: 99
Detalles adicionales del producto
Generador de ozono Hess Machine Company
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente