Generador de sistemas de energía Generac

Generador de sistemas de energía Generac

1999 Generador de sistemas de energía Generac. Modelo: 99A03009S. Tipo: SG060-K367.4N18EBYYC. Disyuntor termomagnético. Panel de control del generador digital de energía de Ram Industries. Panel operativo. Modelo: 99A03009-W. S/N: 21313. Requisitos eléctricos: 277/480 V, 100 amperios máx., 600 V máx. Cargador de batería. Fuente de alimentación, Entrada: 120 VAC, 50/60 Hz, 10 amperios-12 CC. Alternador, Modelo: 99A03009-S. N/S: 2048241. Dimensiones totales: 7 pies 10 pulgadas de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 6 pies 4 pulgadas de alto (H17).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CAM601
  • Fabricante: Generac Power Systems, Inc.
  • Modelo: 99A03009S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Generador de sistemas de energía Generac
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente