Generador eléctrico a diésel Marathon - 375 KVA

Generador eléctrico a diésel Marathon - 375 KVA

Generador eléctrico Marathon de 1996 con motor diésel. Modelo 433RSL4019. Número de serie: WA-504307-0596. Escriba RSL. Estructura 433. RPM: 1800. Clasificación continua: 300 KW, 375 KVA, 240/480 V, 902/451 A, 60 Hz, Trifásico. Motor: Detroit Diesel Serie 60. Modelo de motor: 6063GK05-SPEC-ALBANY-S60, SO# 137571, S/N: 062R0297756. Cuando compramos esta unidad, nos dijeron que tenía cero horas de fabricación. Co desde la reconstrucción del motor de fábrica. Lo hemos utilizado periódicamente para realizar pruebas de motor en nuestro taller. Más de 3025 horas en el sistema. La unidad se probó nuevamente con éxito el 3 de abril de 2014. Vea el enlace del video a continuación.

Haga clic aquí para ver un vídeo del equipo.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 295-tR385B.200
  • Fabricante: Marathon
  • Modelo: 433RSL4019
  • Número de serie: WA-504307-0596
Detalles del transformador
  • kilovatios: 300
  • Kva: 375
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • Tamaño del bastidor del motor: 443
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 1996
Generador eléctrico a diésel Marathon - 375 KVA
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente