General Dynamics Screw Compressor Motor (500 HP, 3,555 RPM, 4160 V)

General Dynamics Screw Compressor Motor (500 HP, 3,555 RPM, 4160 V)

General Dynamics Electric Motor. Serial No: 60101808A1. Frame: 586WS. Duty: CONT. Power Output: 500 HP, 4160 Volts, 60 Hz, 63 Amps. 3555 RPM, 3 Ph.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA13A
  • Fabricante: General Dynamics
  • Número de serie: 60101808A1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: General Dynamics
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 500
  • RPM del motor: 3,555
  • Voltaje del motor: 4160
  • Amperios de motor: 63
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 586WS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 50
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 32
  • Peso libras): 1,800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
General Dynamics Screw Compressor Motor (500 HP, 3,555 RPM, 4160 V)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente