General Electric 5KS365ATE115A Electric Motor (100 Hp, 3570 RPM, 230/460 V)

General Electric 5KS365ATE115A Electric Motor (100 Hp, 3570 RPM, 230/460 V)

General Electric Electric Motor. Model: 5K5365ATE115A. Serial No: 175032234. CAT #: E759. Frame: 365TS. NEMA Enclosure: ODP. Power Output - 230/460 Volts, 60 Hz, 3570 RPM, 232/116 Amps, 100 HP, 3 Ph.;
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: PCE01B
  • Fabricante: General Electric
  • Modelo: 5KS365ATE115A
  • Número de serie: 175032234
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: General Electric
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 100
  • RPM del motor: 3,570
  • Voltaje del motor: 230/460
  • Amperios de motor: 232/116
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 365TS
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 28
  • Ancho (pulgadas): 17
  • Altura (pulgadas): 22
  • Peso libras): 800
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
General Electric 5KS365ATE115A Electric Motor (100 Hp, 3570 RPM, 230/460 V)