Gilbreth Packaging Systems/Culbro Machine Systems Anilladora de cuello

Gilbreth Packaging Systems/Culbro Machine Systems Anilladora de cuello

Gilbreth Packaging Systems/Culbro Machine Systems Anilladora de cuello. Modelo: Tamp-R-Alert. S/N: 13764558504. Requisitos del sistema: 220 V. El tornillo de sincronización mide 30 pulgadas de largo con un paso de 4 pulgadas. Bomba de vacío Becker, modelo: VT-40, S/N: C 898853, Capacidad: 26,9 pulgadas WC @ 28,2 cfm. Altura de entrada/salida: 41 pulgadas. Dimensiones totales: 54 pulgadas de largo x 50 pulgadas de ancho x 70 pulgadas de alto. Esta pieza se ofrece y se vende tal cual. Puede que esté completo o no. Asegúrese de mirar las imágenes y solicitar imágenes adicionales. No confíe en descripciones originales.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 85.EN8.1
  • Fabricante: Gilbreth Packaging Systems/Culbro
  • Modelo: Tamp-R-Alert
  • Número de serie: 13764558504
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • Voltaje del motor: 220
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 54
  • Ancho (pulgadas): 50
  • Altura (pulgadas): 70
Detalles adicionales del producto
  • Problemas o problemas conocidos: This piece is being offered and sold as is. It may or may not be complete. Please be sure and look at pictures and ask for additional pictures. Do not rely on original descriptions.
Gilbreth Packaging Systems/Culbro Machine Systems Anilladora de cuello
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente