Glaciar Waukesha Cherry-Burrell 600

Glaciar Waukesha Cherry-Burrell 600

Waukesha Cherry-Burrell Glacier 600 con túnel de endurecimiento, parte delantera de 1980 (las cajas aisladas y los serpentines de amoníaco no están disponibles debido a su demolición), viene con extrusora y bañadora de chocolate. Total de 374 placas, enfriadas con amoníaco. Esta unidad tiene una capacidad de funcionamiento a 150 golpes/min, 4 piezas/placa, temperatura a -40 °C. Esta línea también incluye un tambor de sobretensión Cimco V26 Glacier Box, S/N 228960. Fabricante: APV, Altura: 82 pulgadas, Profundidad: 426 pulgadas, Voltaje: 460 voltios, Frecuencia: 60 hercios Fase 3, ancho: 218 pulgadas.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: 650EQDNES13752
  • Fabricante: Waukesha Cherry-Burrell
  • Modelo: 600
Detalles del HTST
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Glaciar Waukesha Cherry-Burrell 600
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente