Cargador de batería SCRFLX-18-965T1Z de GNB Technologies

Cargador de batería SCRFLX-18-965T1Z de GNB Technologies

Cargador de batería GNB Technologies Inc. Modelo: SCRFLX-18-965T1Z. N.º de serie: 00D0793S. Especificaciones: V16-89308-01. Tipo de batería: LA. Celdas: 18. Voltaje CA de entrada: 208/240/480. Amperaje CA de entrada: 26/22/11. Voltaje CC de salida: 36. Fase: 3. Hz: 60. Amperaje CC de salida máximo: 150. Máximo AH: 965.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYI08
  • Fabricante: GNB Technologies Inc
  • Modelo: SCRFLX-18-965T1Z
  • Número de serie: 00D0793S
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 25
  • Altura (pulgadas): 30
  • Peso libras): 450
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cargador de batería SCRFLX-18-965T1Z de GNB Technologies