Gotero para bandeja de llenado de vasos Autoprod

Gotero para bandeja de llenado de vasos Autoprod

Gotero para bandeja de llenado de vasos Autoprod. Modelo: FP. S/N: AP-789. Anteriormente utilizado para llenar y sellar vasos de almíbar de mesa. Dimensiones de la bandeja: 1 pie de largo x 7-1/4 pulgadas de ancho. Número de ranuras por bandeja: 25. Dimensiones de las ranuras (para tazas): 1-5/8 pulgadas de largo x 1-1/8 pulgadas de ancho. Dimensiones de la tolva de alimentación: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 5 pulgadas de ancho. Número de válvulas de llenado: 25. Diámetro de la válvula: Dispensador de vasos de 1/8 pulgadas, dimensiones: 1 pie de largo x 7-1/4 W. Aplicador de rodillo de pegamento, dimensiones: 2-1/2 pulg. de diámetro. x 11 pulgadas de largo. Prensa de placa, dimensiones: 1 pie de largo x 7-1/4 pulgadas de ancho. Placa de secado de pegamento, dimensiones: 1 pie x 7-1/4 pulgadas de ancho. Individualizador de copa de cuchilla de afeitar. Dispensador de tubos de vacío, número de tubos de vacío: 25. Bomba hidráulica Continental Hydraulics Inc., modelo: PVR1-12010-RM-0-38-F, capacidad: 12 gpm, velocidad de entrada: 3800 rpm. Motor eléctrico Magnatek, 5 hp, 1740 rpm, 230/460 V, 13,6/6,8 amperios, 60 Hz, trifásico. Tanque de depósito de aceite hidráulico: 30 galones, dimensiones interiores de pared recta: 2 pies 4 pulgadas de largo x 1 pie 6-1/4 pulgadas de ancho x 1 pie 2 pulgadas de alto. Motor eléctrico Baldor, 3/4 hp , 1725 rpm, 575 V, 1,2 amperios, 60 Hz, trifásico. Reductor de velocidad de engranaje helicoidal con motor, relación: 30, rpm de entrada: 1750. Reductor de engranajes de piezas de máquinas electrónicas, modelo: 11. Altura de entrada/salida del transportador: 2 pies 8 pulgadas. Entradas: (1) 2 pies 4 pulgadas de largo. x 1 pie 5 pulgadas de ancho de entrada de producto. Dimensiones totales: 11 pies 11 pulgadas de largo x 4 pies 7-1/2 pulgadas de ancho x 6 pies 3 pulgadas de alto (H17) (XMR14a)
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SABE145.5
  • Fabricante: Autoprod
  • Modelo: FP
  • Número de serie: AP-789
Detalles de llenado y taponado
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Gotero para bandeja de llenado de vasos Autoprod
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente