Graham Manufacturing Co. Inc. Intercambiador de calor de placas - 23 pies cuadrados

Graham Manufacturing Co. Inc. Intercambiador de calor de placas - 23 pies cuadrados

1997 Graham Manufacturing Co. Inc. Intercambiador de calor de placas. Modelo: GPE-06. Número de serie: 97-30857-1. Código: Estándar de Graham. Número de placas: 33. Superficie de transferencia de calor: 23 pies cuadrados. MAWP: 30 psig. Presión de prueba: 40 psig. Temperatura de diseño: 200°F. Entradas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Salidas: (2) 1 pulg. de diámetro. Accesorios NPT. Dimensiones totales: 2 pies 8 pulgadas de largo x 10-1/4 pulgadas de ancho x 3 pies 1/2 pulgadas de alto.

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RGMP264B
  • Fabricante: Graham
  • Modelo: GPE-06
  • Número de serie: 97-30857-1
Detalles del intercambiador de calor
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Graham Manufacturing Co. Inc. Intercambiador de calor de placas - 23 pies cuadrados
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente