Granulador oscilatorio Stokes

Granulador oscilatorio Stokes

Granulador oscilatorio Compression Components & Service, LLC (anteriormente Stokes). Modelo: 43-A. El granulador oscilante se utiliza ampliamente allí donde se producen tabletas o pellets. El granulador oscilatorio se utiliza para procesos de granulación tanto húmedos como secos. Todas las partes en contacto con el producto a granular son de acero inoxidable de alta calidad. Se incluyen: (7) Mallas de acero inoxidable que varían de 0,185 pulgadas a 0,020 pulgadas de malla. Entrada de la tolva: 15-1/2 pulgadas de largo x 15 pulgadas de ancho x 7-1/2 pulgadas de SW. Salida de la tolva: 15 pulgadas de largo x 6 pulgadas de ancho. Dimensiones totales: 3 pies. 3 pulgadas de largo x 2 pies 10 pulgadas de ancho x 4 pies 8 pulgadas de alto (ACN425).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: HDPH556.17
  • Fabricante: Compression Components & Service, LLC
  • Modelo: 43-A
  • Número de serie: 50962
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Granulador oscilatorio Stokes
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente