Greenstreak 1/4 in. x 4 in. x 6 in. Speed Plate

Greenstreak 1/4 in. x 4 in. x 6 in. Speed Plate

Greenstreak Group, Inc. Speed Plate. Size: 1/4 in. x 4 in. x 6 in. Thickness: 0.25 in.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC135
  • Fabricante: Greenstreak Group, Inc.
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Greenstreak 1/4 in. x 4 in. x 6 in. Speed Plate