Griffith laboratorios, Inc. Mince Master Grinder

Griffith laboratorios, Inc. Mince Master Grinder

Molinillo maestro Griffith Mince. Modelo C: Requisitos eléctricos: 28 HP, 3450 rpm, 220/440 V, 85/42-1/2 amp, 60 Hz, trifásico. Dimensiones totales: 4 pies de largo x 3 pies 3 pulgadas de ancho x 5 pies 1 pulgada de alto (H17).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: AACA2093.12
  • Fabricante: Griffith laboratories, Inc.
  • Modelo: C
  • Número de serie: S16512
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Griffith laboratorios, Inc. Mince Master Grinder
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente