Grove Dale CenCut Auto Halver Serie FC15

Grove Dale CenCut Auto Halver Serie FC15

Grove Dale CenCut Auto Halver Serie FC15. Modelo: C18 – E6027 - 33U30. S/N: 5863. Acero inoxidable T304. Interruptor cerrado ITE, 600 V, 30 amperios, trifásico. Área de alimentación inclinada 33 pulgadas de ancho x 69 pulgadas de largo, 7 pulgadas a la base ajustable, motor Baldor, 1 hp, 1725 rpm, 208-230/460 V, 3,5-3,2/1,6 amperios, 60 Hz, trifásico. Entrada: 34 pulgadas de alto, salida: 55 pulgadas de alto. Dimensiones totales: 84 pulgadas de largo x 62 pulgadas de ancho x 72 pulgadas de alto (H17) (ACN650).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: L22950.3
  • Fabricante: Grove Dale
  • Modelo: C18 – E6027 - 33U30
  • Número de serie: 5863
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1
  • RPM del motor: 1725
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 3.5-3.2/1.6
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 84
  • Ancho (pulgadas): 62
  • Altura (pulgadas): 72
  • ACN: 650
Detalles adicionales del producto
Grove Dale CenCut Auto Halver Serie FC15
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente