Grúa gallo Koehring

Grúa gallo Koehring

Grúa Bantam de Koehring. Modelo: Telekruiser S-588. S/N: 8406758. Capacidad: 18 toneladas. Contrapeso: 6.000 libras. Longitud máxima de la pluma: 60 pies. Tipo de estabilizador: CB. Porcentaje de estabilidad: 80%. Transmisión Detroit Diesel Allison, modelo: TT2221-1, S/N: 767656D22, P/N: 6880 785. (2) Neumáticos delanteros: Everest Supertraction, 12 capas, sin cámara, tamaño: 20,5-25. (2) Neumáticos traseros: Denman Earthmover Traction, de 12 capas, sin cámara, tamaño: 20,5-25. Filtro de aire: Marco CAK-255 F2298. Dimensiones totales: 32 pies 6 pulgadas de largo x 108 pulgadas de ancho x 13 pies 3-1/2 pulgadas de alto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: MGEE001.82
  • Fabricante: Koehring
  • Modelo: S-588 Telekruiser
  • Número de serie: 8406758
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Grúa gallo Koehring
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente