Grúa Pettibone

Grúa Pettibone

Grúa Pettibone. Modelo: Cabina basculante Multikrane-30 y 36. Número de serie: 473-AS-4911. Motor diésel Cummins, V504C1B5 20117582; 10-72; 5003D3127 1672-00. (2) Neumáticos delanteros: Motoniveladora de carga general, sin cámara, nailon, clasificación de 16 capas, tamaño: 16.00-24 TG. (2) Neumáticos traseros: BF Goodrich Silverado WN Power Grade, sin cámara, nailon, tamaño: 16.00-24 TG. Filtro de aire: NAPA Gold 2890. Filtro de combustible: NAPA Gold 4071. Filtro de aceite del motor: NAPA Gold 1970. Filtro de aceite hidráulico: NAPA Gold 3405. Dimensiones totales: 36 pies 6 pulgadas de largo x 102 pulgadas de ancho x 11 pies 4 en. h.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GEEQ001.
  • Fabricante: 20 Plus
  • Modelo: Multikrane-30 & 36 Swing Cab
  • Número de serie: 473-AS-4911
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 448
  • Ancho (pulgadas): 102
  • Altura (pulgadas): 136
Detalles adicionales del producto
Grúa Pettibone
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente