Grundfos Modelo CR16 - 50 Bomba centrífuga multietapa

Grundfos Modelo CR16 - 50 Bomba centrífuga multietapa

Bomba centrífuga multietapa Grundfos. Modelo: CR16 - 50. Tipo: CR16-50-UGA-AUUE. N.º de catálogo 642000LT. El caudal de la bomba nueva es de 84 gpm con los caballos de fuerza y ​​la presión requeridos. Discuta con el vendedor su proceso y producto para determinar si esta bomba reacondicionada debe cumplir con su tarea específica. Motor industrial Baldor, 10 hp, 3450 rpm, 208-230/460 V, 27-25/12,5 amperios, 60 Hz, trifásico. Entradas/salidas: (2) 2-1/2 pulg. de diámetro. puerto embridado. Dimensiones totales: 3 pies 3 pulgadas de largo x 1 pie 1 pulgadas de ancho x 1 pie 4 pulgadas de alto (ACN22).

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KWBF750W
  • Fabricante: Grundfos
  • Modelo: CR16 - 50
Detalles de la bomba
Refrigerante anterior
Detalles del motor
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
Grundfos Modelo CR16 - 50 Bomba centrífuga multietapa
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente