Guntner AGHN050.2F 507657 Bobina evaporadora de amoníaco: 4 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)

Guntner AGHN050.2F 507657 Bobina evaporadora de amoníaco: 4 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)

Guntner AGHN 050.2F/16-A0L/28P.M Serpentín evaporador de amoníaco - 4TR, 1 ventilador (temperatura baja/media) Este evaporador se puede utilizar con serpentines de temperatura baja o media. Una capacidad húmeda de 2911 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 3,64(TR) a 15TD. Una capacidad helada de 2825 (BTUH / °F TD) con un tonelaje estimado de 4(TR) @15TD. Un flujo de aire de 3974 CFM, con una velocidad frontal de 3974 Fpm. Serpentines descongelados con aire recirculado alimentados desde arriba.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: OTIS58
  • Fabricante: Guntner
  • Modelo: AGHN050.2F 507657
  • Número de serie: 300/632677.0001
Detalles del serpentín del evaporador
  • Bobina helada o húmeda: Wet OR Frosted
  • Capacidad húmeda (BTUH/ °F TD): 2911
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Húmedo: 2.43
  • Capacidad de esmerilado (BTUH/°F TD): 2825
  • Est. Toneladas (TR) @10TD Esmerilado: 2.35
  • Flujo de aire (CFM): 3974
  • Velocidad de la cara (FPM): 497
  • Tipo de bobina: Recirculated
  • Tipo de alimentación: Top
  • Descongelación del serpentín: Air
  • Aletas por pulgada: 4
  • # Aficionados: 1
  • Zurdo o diestro: Left
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
  • Compatible con halocarbono (freón): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 0.5
  • RPM del motor: 1390
  • Voltaje del motor: 460
  • Amperios de motor: 1.25
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 63
  • Ancho (pulgadas): 43
  • Altura (pulgadas): 37
  • Peso libras): 231
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2012
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Guntner AGHN050.2F 507657 Bobina evaporadora de amoníaco: 4 TR, 1 ventilador (temperatura baja/media)

Precio:
$5,000
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente