GW Dahl Co., Inc. Panel de control del sistema de nivel de líquido con tubo de burbuja de acero inoxidable

GW Dahl Co., Inc. Panel de control del sistema de nivel de líquido con tubo de burbuja de acero inoxidable

GW Dahl Co., Inc. Panel de control del sistema de nivel de líquido con tubo de burbuja de acero inoxidable. Entrada/entradas: 1 pulg., 2 pulg., 2-1/2 pulg. Dimensiones totales: 4 pies 2-1/2 pulg. de largo x 1 pie 1 pulg. de ancho x 7 pies 1 pulg. .

Detalles del producto
  • Cantidad en stock: SFPC063B
  • Fabricante: G.W. Dahl Co., Inc.
  • Modelo: L100
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
Detalles adicionales del producto
GW Dahl Co., Inc. Panel de control del sistema de nivel de líquido con tubo de burbuja de acero inoxidable
Ahorrar 9%

Precio:
$5,000 $5,500
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente