H.A. Phillips & Co. Dump Trap (45 Gallons)

H.A. Phillips & Co. Dump Trap (45 Gallons)

H.A. Phillips & CO. Vertical Ammonia Accumulator. National Board: 17466. Serial No: 2077082-02. MDMT: 300 PSI @ 450 F. MDMT: -20 F @ 300 PSI. Secondary MDMT: -55 F @ 256 PSI. Ext. MAWP: 15 PSI @ 450 F. Volume: 45 Gallons. Surface Area: 19 Sq Ft. Year Built: 2020.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYL04
  • Fabricante: H.A. Phillips & Co
  • Modelo: T487V/H
  • Número de serie: 2077082-02
Detalles del tanque
  • Tipo de tanque de refrigeración: Surge Drum
  • Orientación del tanque: Vertical
  • Diámetro del tanque (pulgadas): 16
  • Longitud del tanque (pulgadas): 36
  • Capacidad estimada del tanque (galones): 45
  • Número de la Junta Nacional de Tanques: 17466
  • Tanque MAWP (PSI a temperatura): 300 PSI @ 450 F
  • MAWT del tanque (temperatura a PSI): -20 @ 300 PSI
Detalles del micropanel
  • ¿Incluye micropanel de control? No
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 42
  • Altura (pulgadas): 72
  • Peso libras): 1,200
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2020
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
H.A. Phillips & Co. Dump Trap (45 Gallons)