Bomba de engranajes internos Haight 24U (1,5 HP, 24 GPM máx.)

Bomba de engranajes internos Haight 24U (1,5 HP, 24 GPM máx.)

Bomba de engranajes internos Haight serie 24U. Modelo: 24U. N.º de serie: 0722311. Material de construcción: Hierro dúctil. Capacidad máxima: 24 GPM. Presión máxima de descarga: 250 PSI. Rango máximo de temperatura: 625 °F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RRK03C
  • Fabricante: Haight
  • Modelo: 24U
  • Número de serie: 0722311
Detalles de la bomba
  • Tipo de bomba: Positive Displacement
  • Galones máximos por minuto GPM: 24
  • RPM de velocidad máxima: 1,740
  • Temperatura mínima (F): -20
  • Temperatura máxima (F): 625
  • Presión máxima MAWP (PSI): 250
  • # Sumideros: 1
  • # Puntos de venta: 1
  • # Sumideros/Puntos de venta: 2
  • Entrada/Salida 1: Inlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 1: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 1: NPT
  • Entrada/Salida 2: Outlet
  • Tamaño de entrada/salida (pulgadas) 2: 1.5
  • Tipo de entrada/salida 2: FNPT
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor Reliance
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 1.5
  • RPM del motor: 1,740
  • Voltaje del motor: 208-230/460
  • Amperios de motor: 4.5-4.2/2.1
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 3
  • Tamaño del bastidor del motor: 145TC
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 30
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 15
  • Peso libras): 130
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2007
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
  • Utilizado anteriormente con: Vilter Screw Compressor Package
Bomba de engranajes internos Haight 24U (1,5 HP, 24 GPM máx.)