Sistema automático de envasado, llenado y sellado de bolsas Hamer Inc 310

Sistema automático de envasado, llenado y sellado de bolsas Hamer Inc 310

Sistema automático de envasado de hielo Hamer Inc. para formar, llenar y sellar. Modelo: 310. N.° de serie: 90310182. Un sistema de envasado totalmente automatizado que forma, llena y sella más de 40 bolsas de hielo por minuto.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYJ08
  • Fabricante: Hamer Inc
  • Modelo: 310
  • Número de serie: 90310182
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 2
  • Si hay varios motores, descripciones de motores frente a especificaciones: (1) Speed Reducer Motor - 3/4 Hp, 60 Hz, 1 Ph, 115/208-230 Volts, 1725 RPM. (2): Speed Reducer Motor - 1/2 Hp, 208-230 Volts, 60 Hz, FLA: 8.8.
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 55
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Sistema automático de envasado, llenado y sellado de bolsas Hamer Inc 310