Hamer Inc Automatic Form Fill & Seal Bagging System

Hamer Inc Automatic Form Fill & Seal Bagging System

Hamer Inc Automatic Form, Fill and Seal Ice Bagging System. A fully automated packaging system that forms, fills and seals 40 plus bags of ice per minute.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYL03
  • Fabricante: Hamer Inc
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 72
  • Ancho (pulgadas): 40
  • Altura (pulgadas): 55
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Hamer Inc Automatic Form Fill & Seal Bagging System

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente