Máquina cerradora de bolsas de hielo en forma de anillo Hamer Inc.

Máquina cerradora de bolsas de hielo en forma de anillo Hamer Inc.

Máquina cerradora de bolsas de hielo Ring Ice de Hamer Inc. Modelo: FP7T. N.° de serie: 79229. Admite bolsas de 4,5 a 34 kg. Utiliza alambre galvanizado de calibre 13-15 en bobinas de 22,7 kg.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: RDYJ01
  • Fabricante: Hamer Inc
  • Modelo: FP7T
  • Número de serie: 79229
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? Yes
  • # motores: 1
  • Fabricante de motores: Baldor
  • Caballos de fuerza del motor (HP): 3
  • Voltaje del motor: 115
  • Hercios del motor (Hz): 60
  • Fases del motor: 1
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 42
  • Ancho (pulgadas): 20
  • Altura (pulgadas): 35
  • Peso libras): 850
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
Máquina cerradora de bolsas de hielo en forma de anillo Hamer Inc.

Precio:
$0
Vender artículos similares