- Detalles del producto
Hansen 20.1131 AP 8-Point Timer Board
Hansen AP 8-Point Timer Board Less Plug-in Connector Less Plug-In Connector. Part No: 20.1131. Serial No: Z1052C.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: VLT11
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: 20.1131
- Número de serie: Z1052C
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 5
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!











