Hansen H5601 NH3 Pressure Relief Valve (1/2 in x 1 in, 250 PSI)

Hansen H5601 NH3 Pressure Relief Valve (1/2 in x 1 in, 250 PSI)

Hansen Technologies Pressure Relief Valve. Cat No: H5601. Pressure Ratings: 250 PSI. Size: 1/2 in. x 1 in.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: TMN30
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: H5601
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 3
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Hansen H5601 NH3 Pressure Relief Valve (1/2 in x 1 in, 250 PSI)