- Detalles del producto
Hansen H5601 NH3 Pressure Relief Valve (1/2 in x 1 in, 250 PSI)
Hansen Technologies NH3 Pressure Relief Valve. Cat No: H5601. Pressure Ratings: 250 PSI. Size: 1/2 in. x 1 in.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: TMN31
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: H5601
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 5
- Altura (pulgadas): 3
- Peso libras): 5
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: Yes
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!