Hansen H5632R Pressure Relief Valve (300 PSI)

Hansen H5632R Pressure Relief Valve (300 PSI)

Hansen Technologies Pressure Relief Valve. Cat No: H5632R. Air Capacity: 561 SCFM. Set Pressure: 300 PSI. Size: Inlet: 3/4 in. Outlet: 1 in.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC213
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: H5632R
  • Número de serie: 07B
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 3
  • Ancho (pulgadas): 3
  • Altura (pulgadas): 6
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Hansen H5632R Pressure Relief Valve (300 PSI)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente