Purgador automático AP08 de Hansen Technologies (8 puntos de purga)

Purgador automático AP08 de Hansen Technologies (8 puntos de purga)

Purgador automático serie AP de Hansen Technologies. Modelo: AP08. N.º de serie: DD6335. Puntos de purga: 8. Voltaje/Hertz: 120 V/60 Hz. Amperaje: 3.0. Presión de trabajo de 400 PSIG (27 bar).
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CCA28
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP08
  • Número de serie: DD6335
  • Puntos de purga: 8
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 24
  • Ancho (pulgadas): 38
  • Altura (pulgadas): 60
  • Peso libras): 400
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Purgador automático AP08 de Hansen Technologies (8 puntos de purga)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente