Purgador automático AP08W de Hansen Technologies (8 puntos)

Purgador automático AP08W de Hansen Technologies (8 puntos)

Purgador automático Hansen Technologies serie AP. Modelo: AP08W. N.º de serie: 7755c. Voltaje/Hertz: 115 V CA/50/60 Hz. Amperaje/Fase: 3 A máx./Simple. Refrigerante: Amoníaco. Presión máxima: 400 PSIG (28 bar) SWP.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: GHRC06
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: AP08W
  • Número de serie: 7755C
  • Puntos de purga: 8
Refrigerante anterior
  • Refrigerante anterior: Ammonia (R-717)
  • Compatible con amoníaco (R-717): Yes
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 20
  • Ancho (pulgadas): 30
  • Altura (pulgadas): 42
  • Peso libras): 250
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Año de fabricación: 2005
  • Año retirado de la producción: 2025
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Purgador automático AP08W de Hansen Technologies (8 puntos)

Precio:
$0
Vender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente