Hansen Technologies H5601/275-P Pressure Relief Valve (275 PSI)

Hansen Technologies H5601/275-P Pressure Relief Valve (275 PSI)

Hansen Technologies NH3 Pressure Relief Valve. Cat No: H5601/275-P. PSI Setting: 275 PSI. Bottom Inlet: 1/2" FPT. Side Outlet: 1" FPT.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: KSIC49
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: H5601/275-P
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 10
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: Yes
Hansen Technologies H5601/275-P Pressure Relief Valve (275 PSI)