- Detalles del producto
Hansen Technologies H7771 Gauge Purge Valve (1/4" MPT x 1/4" FPT)
Hansen Technologies Angle Seal Cap Gauge/Purge Valve. Cat No: H7771. Size: 1/4" MPT x 1/4" FPT.
Detalles del producto
- Cantidad en stock: RSI37
- Fabricante: Hansen Technologies
- Modelo: H7771
Refrigerante anterior
Detalles del motor
- ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
- Longitud (Pulgadas): 5
- Ancho (pulgadas): 2
- Altura (pulgadas): 2
- Peso libras): 10
- # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
- Hoja de especificaciones disponible: No
Cotización con 1 clicVender artículos similares
Cómo obtener una cotización:
- Agregue todos los artículos a su cotización
- Haga clic en 'Obtener mi cotización'
- Complete la información de contacto
- Haga clic en 'Solicite su cotización'
- ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!










