Hansen Technologies HS2/1 Solenoid Valve (1/4 in. FPT)

Hansen Technologies HS2/1 Solenoid Valve (1/4 in. FPT)

Hansen Technologies Solenoid Valve. CAT No: HS2/1. Port Size: 1/4 in. FPT. 400 PSIG (28 bar) SWP. 300 PSI MOPD (20 bar). Temperature Ratings: -60 F to +240F.
Detalles del producto
  • Cantidad en stock: CBRE77
  • Fabricante: Hansen Technologies
  • Modelo: HS2B/1
Refrigerante anterior
Detalles del motor
  • ¿Motor incluido? No
Dimensiones:
  • Longitud (Pulgadas): 5
  • Ancho (pulgadas): 5
  • Altura (pulgadas): 5
  • Peso libras): 5
  • # de piezas para envío: 1
Detalles adicionales del producto
  • Hoja de especificaciones disponible: No
Hansen Technologies HS2/1 Solenoid Valve (1/4 in. FPT)

Precio:
$0
Cotización con 1 clicVender artículos similares

Cómo obtener una cotización:

  • Agregue todos los artículos a su cotización
  • Haga clic en 'Obtener mi cotización'
  • Complete la información de contacto
  • Haga clic en 'Solicite su cotización'
  • ¡Nuestro amigable equipo se comunicará con usted lo antes posible!

También te puede interesar

Visto recientemente